{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura interior | 300 mm | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 14 | |
| Anchura de peldaño | 0,3 m | |
| Profundidad de peldaño | 0,03 m | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Longitud de la escalera | 3,92 m | |
| Tipo de producto | Escalera de eje |
| Número de artículo | 60014 | |
| EAN / GTIN | 4031405600140 | |
| Número del fabricante | 060014 | |
| Número L | L90110 807 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |