• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GFF 3L IC656 Plaquitas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 6000017
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6000017
EAN / GTIN 7291075054514
Número del fabricante 6000017
Número L L23930 554

Descripción

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 55 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 30 mm
  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.03 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas