Papel lijado, granulación 100

Número de artículo: 6.990-007.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Contenido 10 ud.
Diámetro 410 mm
Grado de finura fino/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Tamaño de grano (malla) 100 malla
Para material madera
Grupo de material Madera
Aptitud para Rectificado de superficies
Norma ISO 6104

Identificación y clasificación

Número de artículo 6.990-007.0
EAN / GTIN 4002667659337
Número del fabricante 6.990-007.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Papel de lija fino (granulación: 100) con un diámetros de 440 mm. Para la molienda final de madera en bruto o como molienda intermedia antes del último sellado.

Característica:

  • Diámetro: 410 mm
  • peso incluyendo embalaje: 1,5 kg
  • Cantidad: 10 unidades