Tazas de papel duro

Número de artículo: 6.640-455.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6.640-455.0
EAN / GTIN 4039784519466
Número del fabricante 6.640-455.0
Número L L00950 209777
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Volumen 0,2 l. Contenido 2500 piezas de cartón Pro.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 70 x 70 x 105 mm
  • Peso: 0 kg
  • peso incluyendo embalaje: 12,4 kg