Piedra de afilado para discos de lijado diamantados y CBN, Tipo de grano y tamaño de grano: EK240

Número de artículo: 599840 EK240
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
412 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de grano y tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón fino
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 240
Especificación A240V
Longitud 200 mm
Anchura 50 mm
Altura 25 mm
Para muelas abrasivas con la granulación 46 − 126 µm
Tipo de producto Piedra de afilar

Identificación y clasificación

Número de artículo 599840 EK240
EAN / GTIN 9003174642909
Número del fabricante 464290
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

Piedras de afilar y granular de diferentes medidas en estructuras homogéneas.
Piedra de afilado de corindón fino en aglomerado cerámico (uso estándar).

Aplicación:

  • Afilado (recuperación del saliente del grano) muelas diamantadas y abrasivos diamantados CBN después del rectificado o durante el proceso de rectificado. Se recupera el aglomerado, el cuerpo de diamante y el cuerpo abrasivo CBN vuelven a cortar.
  • La aplicación se realiza guiada por la mano o de forma fija en máquinas rectificadoras en procesos de punzonado.
  • Se recomienda el rectificado húmedo.

Nota:

Almacenar las piedras de afilado lo más húmedas posible.