Pincel plano recto 10 mm

Número de artículo: 59610
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Pieces
  • Pasos del pedido: 24 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura 10 mm
Color cerdas negro
Material, Mango madera
Superficie rectificado/a
Recubrimiento Sin barnizar
Tipo de producto Pincel plano
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel plaza
Disposición de cerdas liso
Material cerdas Cerdas chinas
Longitud total 325 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 59610
EAN / GTIN 4250560503350
Número del fabricante 59610
Número L L00760 67
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Pincel plano recto. Pelo chino negro puro. Recto, pinza de hojalata, mango de madera sin barnizar.