• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Escalera de plataforma accesible por ambos lados con rodillo de resorte Recubrimiento de corindón R13 3 escalones

Número de artículo: 59203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Anchura inferior exterior 0,776 m
Inclinación 60 grados
Principio «two hands free»
Altura de trabajo 2,7 m
Ancho de la superficie de base 0,77 m
Profundidad base 1,51 m
Número de escalones, incluida la plataforma 3
Ancho de los escalones 682 mm
Profundidad de los escalones 200 mm
Altura 1,72 m
Altura de la plataforma 0,72 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Profundidad de la plataforma 800 mm
Material de la plataforma aluminio
Barra para rodilla
Barra para pie
Barandilla de plataforma
Altura de la barandilla de la plataforma 1.000 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Tipo de producto Escalera de tarima
Transitabilidad por los dos lados
Modelo peldaño nivel
Regulable en altura no
Plataforma disponible
Superficie peldaño chapa estriada
Instalación fija no
Norma DIN EN 131-7
Capacidad de carga 150 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 59203
EAN / GTIN 4031405592032
Número del fabricante 059203
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de plataforma de aluminio a doble cara
  • Tubo rectangular estable spars
  • 200 mm pasos profundos
  • Plataforma espaciosa (600 x 800 mm)
  • Barandillas de doble cara y tiras de rodilla y pie para una posición segura (altura: 1.000 mm)
  • Cuatro ruedas giratorias autobloqueantes Ø 125 mm, 2 de ellas con freno
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Los pasamanos son opcionales de acuerdo con DIN EN 131-7 en escalones de escaleras de plataforma con un ángulo de escalada de ≥60°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2700 mm
  • Ancho del área base: 770 mm
  • Longitud del área base: 1510 mm
  • Altura: 1720 mm
  • Ancho de columna: 24 mm
  • Altura de la columna: 57 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 60 °
  • Anchura exterior superior: 682 mm
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 720 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Clase antideslizante: R13
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Recubrimiento de corindón
  • Espaciado escalón/rung: 240 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x3 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 776 mm

Productos adecuados