16IRM G 60 IC1007 Plaquita para Roscado Interior, Perfil Parcial 60º - Industria General

Número de artículo: 5903429
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 5903429
EAN / GTIN 7291075035506
Número del fabricante 5903429
Número L L23960 1193

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 1.75 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 14 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 1.75 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 14 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

Productos adecuados