• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

27IR 8 API RD 2M IC908 Plaquitas para Rosca Redonda Interior API. Utilizadas en la Industria Petrolífera

Número de artículo: 5902458
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5902458
EAN / GTIN 7291075036374
Número del fabricante 5902458
Número L L23960 470

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.43 mm
  • Thread Form Type (THFT) APR60
  • Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas