16IRM 11.5 NPT IC908 Plaquitas para Roscado Interior, NPT (National Pipe Threads), Perfil Total, para Tubos de Agua, Gas y Vapor

Número de artículo: 5901584
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5901584
EAN / GTIN 7291075058734
Número del fabricante 5901584
Número L L23960 703

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.09 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Hilos por pulgada (TPI) 11.5 Threads/″

Productos adecuados