16ER 4 TR IC250 Plaquitas para Roscas Exteriores de Perfil Trapezoidal DIN 103. para Husillos de Avance

Número de artículo: 5901460
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5901460
EAN / GTIN 7291075051025
Número del fabricante 5901460
Número L L23960 628

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Thread Form Type (THFT) TR30
  • Paso de rosca (TP) 4 mm