• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MultiCheck Graduation M18x1,5 6H

Número de artículo: 590094
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 590094
EAN / GTIN 4046122016136
Número del fabricante 590094

Descripción

Descripción:

MultiCheck Graduation M18x1,5 tolerancia 6H

Escala MultiCheck
Precisión de lectura de 0,5 mm

- Un solo dispositivo de medición para comprobar tanto el tamaño como la profundidad de la rosca
- El tiempo del ciclo de medición de la rosca se reduce en un 50%.
- Se puede medir la profundidad de la rosca hasta 4xD (máx. 80 mm)
- Aplicación de los calibradores de rosca estándar ligeramente modificada
Sustitución sencilla de los calibres de tapón desgastados
- Lectura fiable de la profundidad de la rosca desde el manguito de medición o la lectura digital
- Versión recubierta a petición