• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pieza de transición de 12,5 mm (1/2 ″) L.35 mm

Número de artículo: 58522089
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
Tipo de producto Pieza de conexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58522089
EAN / GTIN 4018754163847
Número del fabricante 58522089
Número L L60010 3620

Descripción

Descripción:

  • cuadrado interno de 1/2 pulg. a cuadrado externo de 1 pulg. (12,5 x 25 mm)
  • Acero de alto rendimiento HPQ®

Característica:

  • d: 36,5 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1″
  • Longitud [mm): 35 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 175 g