• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta de inserción de portapuntas. Tamaño 10-1 Vaso hexagonal D 6,3 mm Vaso hexagonal 1/4 ″, tamaño 9x12 mm

Número de artículo: 58262610
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
Tipo de producto Herramienta insertable de soporte de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58262610
EAN / GTIN 4018754103935
Número del fabricante 58262610
Número L L60010 132

Descripción

Descripción:

  • Llave Allen con muelle de presión de anillo
  • Las puntas son fáciles de conectar, encajan firmemente en su lugar y se extraen fácilmente de nuevo

Característica:

  • Gr.: 10-1
  • Altura mm (h): 10 mm
  • Hueco hexagonal [pulg.]: 1/4 ″
  • S: 17,5 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
  • Peso: 45 g
  • Anchura mm (b): 14 mm