CNGA 120412T IN22 Plaquitas Rómbicas de 80º Negativas, Doble Cara, para Fundición, Aceros Templados y Aleaciones Resistentes al Calor

Número de artículo: 5794623
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5794623
EAN / GTIN 7291075040319
Número del fabricante 5794623
Número L L24280 58

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas A, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas A
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados

De la misma serie "ISCAR CERAMIC LINE" Ver todos