Pincel para pintar 7. Resistencia 1″

Número de artículo: 57810
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Unidad
  • Pasos del pedido: 24 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura 25,4 mm
Color cerdas negro
Color Color verde
Material, Mango plástico
Superficie lacado/a
Tipo de producto Pincel plano
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel plaza
Tamaño de pincel 7
Disposición de cerdas liso
Material cerdas Cerdas chinas
Aptitud para Barnices
Intervalo de empleo Barnizado
Longitud total 225 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 57810
EAN / GTIN 4250560503015
Número del fabricante 57810
Número L L00760 100032
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Pincel para pintar 7. Mezcla de cerdas negras resistentes. Para buenos acabados. Abrazadera de latón, mango de plástico verde con punta dorada.