Cepillo tipo brocha Alambre de acero 0,30 mm, Tipo: 10X80

Número de artículo: 574550 10X80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
696 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 12 mm
Longitud total L 120 mm
⌀ del sargento D2 10 mm
Longitud del sargento L2 80 mm
Longitud de guarnición H1 20 mm
Velocidad de giro máxima 10.000 min-1
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Identificación y clasificación

Número de artículo 574550 10X80
EAN / GTIN 4067263935049
Número del fabricante 574550 10X80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.