{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Material dotación | Alambre de acero | |
| ⌀ del cepillo D1 | 115 mm | |
| Rosca M | M14 | |
| Grosor de las cerdas | 0,5 mm | |
| Anchura de los filamentos L1 | 14 mm | |
| Longitud de guarnición H1 | 24 mm | |
| Número de trenzados | 20 | |
| Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | |
| Tipo de producto | Cepillo circular |
| Número de artículo | 571203 115XM14 | |
| EAN / GTIN | 4067263906568 | |
| Número del fabricante | 571203 115XM14 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |