Cepillo circular de una sola hilera Grano cerámico 0,2 mm, K120, ⌀ del cepillo × ancho del cepillo: 250X16mm

Número de artículo: 570324 250X16
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo × ancho del cepillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC) veteado
Material dotación microabrasivo, nailon de rectificado
Símbolo de medio abrasivo SiC
⌀ del cepillo D1 250 mm
Anchura del cepillo 16 mm
⌀ de la perforación d1 16 mm
⌀ de taladrado máximo hasta 100 mm
Grosor de las cerdas 0,6 mm
Longitud de guarnición H1 57 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 570324 250X16
EAN / GTIN 4017359673270
Número del fabricante 370C31
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cepillos de una sola hilera con material de dotación ondulado.

Aplicación:

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar rodillos de anchura variable. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.