{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) veteado | |
| Material dotación | microabrasivo, nailon de rectificado | |
| Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
| ⌀ del cepillo D1 | 150 mm | |
| Anchura del cepillo | 14 mm | |
| ⌀ de la perforación d1 | 12 mm | |
| ⌀ de taladrado máximo hasta | 30 mm | |
| Grosor de las cerdas | 0,6 mm | |
| Longitud de guarnición H1 | 32 mm | |
| Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
| Tipo de producto | Cepillo circular |
| Número de artículo | 570324 150X14 | |
| EAN / GTIN | 4017359673430 | |
| Número del fabricante | 340C31 | |
| Fabricante/responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |