Minicinta abrasiva ⌀ 90 × 100 mm, SC-BF, Comparación de granulado: 100

Número de artículo: 568561 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,70 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    12,25 € / 1 Unidad
a petición
En stock
294 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 100
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ cinta abrasiva 90 mm
Anchura cinta abrasiva 100 mm
Cinta abrasiva longitud 289 mm
Denominación del fabricante SC-BF
Ejecución A crs
Color marrón
Tipo de producto Cinta abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 568561 100
EAN / GTIN 4001895524561
Número del fabricante 7100219069
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Minicintas abrasivas ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Minicintas abrasivas de fieltro para alisado, satinado y acabado.
Con base de capa para el apoyo fácil en todos los cilindros.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.° 568570568577 (⌀ de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.