Minicinta abrasiva ⌀ 90 × 100 mm, 947A, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 568531 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,55 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    3,79 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.732 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ cinta abrasiva 90 mm
Anchura cinta abrasiva 100 mm
Cinta abrasiva longitud 289 mm
Denominación del fabricante 947A
Tipo de producto Cinta abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Número del fabricante 7100176939
Fabricante/responsable Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Minicintas abrasivas ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Cinta abrasiva de primera categoría con grano de cerámica Cubitron™ II de forma precisa (autoafilable). Con producto abrasivo para un rectificado aún más frío.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.° 568570568577 (⌀ de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.
Mejora considerable del rendimiento en materiales de difícil mecanizado, como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, aluminio.