Boremático ABS digital, pulgadas / métrico, 2.5-3 ″

Número de artículo: 568-471
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores

Identificación y clasificación

Número de artículo 568-471
EAN / GTIN 4946368636665
Número del fabricante 568-471
Número L L40010 11707
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Tambor graduado y manguito, cromado satinado, hasta 12 mm: Ø 17 mm sobre 12 mm: Ø 23 mm

Característica:

  • Digital/Analógico: Digital
  • Rango de medición: 2,5 - 3
  • Valor del paso de los dígitos: 0,00005″ / 0,001 mm
  • Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 11 mm
  • ON/OFF: Sí
  • ABS / INC (INC CERO): Sí
  • DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
  • Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila, certificado de prueba de funcionamiento
  • Alimentación: 1 batería SR-44
  • Duración de la batería: Aproximadamente 5000 horas

Productos adecuados