Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET®, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 567802 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,39 € / 1 Unidad
  • de 50Unidad
    1,16 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11.123 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ABRANET®
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 125 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 567802 80
EAN / GTIN 6416868662955
Número del fabricante 5423205080
Fabricante/responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en estructura de retícula con miles de taladros.

Ventaja:

  • Rectificado sin generación de polvo: contaminación mínima del puesto de trabajo y del medio ambiente.
  • Sin embotamiento de la muela abrasiva (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).
  • Garantiza superficies de mejor calidad reduciendo el consumo del medio abrasivo.
  • Alta efectividad − la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.

Aplicación:

Rectificación de barnices, material de relleno, imprimación, plásticos (con refuerzo de fibras), aleación de metales no férricos y de aluminio, componentes de muebles.