{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Plato portante | papel | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Velocidad circunferencial máx. | 40 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Papel | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo | 9 | |
| Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo | Perforación redonda | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 800 malla | |
| Para material | aluminio; madera; Plásticos; acero | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Características | Con aspiración de polvo | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 567755 800 | |
| EAN / GTIN | 4002748761614 | |
| Número del fabricante | 176161 | |
| Fabricante/responsable | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |