Plato lijador con cierre por adherencia Rosca M 14, ⌀ exterior: 115mm

Número de artículo: 566960 115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
397 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 115 mm
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Velocidad de giro máxima 12.000 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Identificación y clasificación

Número de artículo 566960 115
EAN / GTIN 2050001029515
Número del fabricante 566960 115
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lado adherente con sistema de gancho en doble T, para una adherencia segura de las muelas con cierre por adherencia de material no tejido abrasivo.

Idóneo para:

Para discos con cierre por adherencia sin punta de centrado.

Atención:

Velocidad circunferencial máxima en amoladoras angulares con muelas abrasivas con cierre por adherencia 40 m/s.