EFS-B44 25-52W25-121 IC608 Combinación de Fresas de Metal Duro Integral para de Desbaste y Acabado en una sola Herramienta

Número de artículo: 5668821
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie FINISHRED
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5668821
EAN / GTIN 7291075012477
Número del fabricante 5668821
Número L L24180 1555

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 52 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 121 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 52 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 121 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon

De la misma serie "FINISHRED" Ver todos