MM EFF120T2R1.2-6T08H IC903 Cabezas de Metal Duro Integral de 4 y 6 Labios para Fresado con Avances Muy Rápidos y Pequeñas Profundidades de Corte

Número de artículo: 5668260
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5668260
EAN / GTIN 7291075286762
Número del fabricante 5668260
Número L L24060 107

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.65 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 20.45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.65 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 12 mm
  • fz(max) 0.54 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 20.45 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 97 Degrees