T490 LNHT 130640PNTR IC808 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 5668136
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5668136
EAN / GTIN 7291075229318
Número del fabricante 5668136
Número L L23970 78

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.63 mm, Espesor de la plaquita (S) 12.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
  • Imagen 2.
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.63 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 12.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados