H600 WXCU 080616RM IC808 Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte para Mecanizado con Alto Avance

Número de artículo: 5667953
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5667953
EAN / GTIN 7291075237139
Número del fabricante 5667953
Número L L23970 75

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 8.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.37 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.68 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Productos adecuados