MM ER1.0/040-5.8-4T05 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de 4 Labios para Redondeado de Aristas

Número de artículo: 5667825
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 5667825
EAN / GTIN 7291075356663
Número del fabricante 5667825
Número L L24060 98

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 5.8 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 17.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5.8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 17.1 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra