MM EC160H12C6-4T10CF IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables para Mecanizado de Aceros Aleados Sin Vibraciones (CHATTERFREE)

Número de artículo: 5667813
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 5667813
EAN / GTIN 7291075353051
Número del fabricante 5667813
Número L L24060 96

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 32.25 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 47 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.13 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 32.25 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra