• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MTECD 08047C14 1.0ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Taladrado, Roscado y Chaflanado de Perfiles Interiores ISO

Número de artículo: 5667197
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667197
EAN / GTIN 7291075327922
Número del fabricante 5667197
Número L L24210 24

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 4.7 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1 mm, Tamaño de rosca M6-M9, Tamaño de rosca M6-M9, Tamaño de rosca M6-M9, Tamaño de rosca M6-M9

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 4.7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1 mm
  • Tamaño de rosca M6-M9
  • Longitud utilizable (LU) 14 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos