ECKI-H4R 250-500C01CF-2.5 IC900 Fresas de 4 hélices con hélices diferentes, aristas de corte biseladas y paso variable, para amortiguación de vibraciones en titanio

Número de artículo: 5667173
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5667173
EAN / GTIN 7291075349979
Número del fabricante 5667173
Número L L24180 1951

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1/4″ ,Equivalente en decimales 0.25″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1/2″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Radio de punta (RE): 0.01″
  • Diámetro de corte (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.25″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/2″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0024 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0016 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "CHATTERFREE solid mill line" Ver todos