MM EA100H10R0CF-4T06 IC08 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral con Hélice Variable para Aluminio

Número de artículo: 5667106
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5667106
EAN / GTIN 7291075293852
Número del fabricante 5667106
Número L L24060 329

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 25.65 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 19 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 25.65 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees