• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Muela abrasiva a láminas SLTT (ZA-Power), plano-oblicuo para acero y acero inoxidable, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 565412 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    8,71 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    7,26 € / 1 Unidad
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SLTT (ZA-Power)
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 125 mm
Plato portante acero
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura medio/a
Velocidad circunferencial recomendada máx. 80 m/s
Soporte del abrasivo Tejido
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material aluminio; Acero fino; Fundición; acero
Grupo de material Metal
Características Recubrimiento refrigerante; Con pocas vibraciones
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 565412 60
EAN / GTIN 4027497388769
Número del fabricante A27201250600045
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias.
Plato de soporte resistente de chapa de acero. Silencioso y de pocas vibraciones.
Mezcla especial de corindón de circonio con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado frío.

Aplicación:

Para capacidad de rebaje máxima, con larga duración.

Nota:

Las muelas abrasivas a láminas sin plato SLTflex para un rectificado suave, mecanizado de costura en ángulo, etc. se encuentran en el n.º 566300 ss.