Muela abrasiva a láminas speed ZA plano, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 565275 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,58 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    2,98 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.978 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma plano
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 565275 40
EAN / GTIN 4062406162498
Número del fabricante 565275 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Corindón de circonio (ZA) premium para un rendimiento de abrasión máximo.
  • Tejido de mezcla de poliéster-algodón, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
  • Estable disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.
  • Apropiado de forma universal para acero e INOX.
  • Los mejores resultados en amoladoras angulares poco potentes y de alto rendimiento.

speed - Disposición de las láminas plana para un gran volumen de arranque de virutas y vida útil elevada.

Aplicación:

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.