EC-B3 12-12W12E73 IC900 Fresas Económicas de Metal Duro Integral de 3 Labios, Hélice de 45º, con Corte al Centro y Longitud Corta/Media

Número de artículo: 5651173
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5651173
EAN / GTIN 7291075009538
Número del fabricante 5651173
Número L L24180 1732

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 73 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 73 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon

De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos