Descripción:
Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 40 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 100 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
- Diámetro de corte (DC) 5 mm
- Cutting Diameter Tolerance h10
- Profundidad máxima de corte (APMX) 40 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.06 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
- Longitud total (OAL) 100 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo de mango Round