Descripción:
Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 60 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
- Diámetro de corte (DC) 3 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.018 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
- Diámetro del cuello (DN) 2.85 mm
- Longitud total (OAL) 60 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 20 mm