• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Disco de corte PSF STEELOX superestrecho, ⌀ de muela: 115mm

Número de artículo: 563435 115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Diámetro 115 mm
Anchura muela T 1 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado 90 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado 90 grados
Número de revoluciones máx. 13.300 min-1
Forma 41
Ligadura Resina y resina sintética
Grosor material mín. 3 mm
Grosor material máx. 5 mm
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Especificación A60P-PSF-STEELOX
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 563435 115
EAN / GTIN 4007220560266
Número del fabricante 4007220560266
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

  • El grano, el aglomerante, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de tronzar se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de tronzado y duración sumamente elevadas.
  • Los discos de corte delgados (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) son especialmente apropiados para cortes rápidos sin rebabas con un reducido esfuerzo térmico. En amoladoras angulares antiguas, comprobar que la sujeción sea perfecta. Los discos de corte a partir de 2,0 mm de espesor de disco presentan una estabilidad lateral, rigidez y durabilidad mayores.
  • Formas: Discos de corte rectos (forma 41) o acodados (forma 42).

Disco de corte extra estrecho para realizar cortes rápidos, sin rebabas con reducido esfuerzo térmico y un guiado ergonómico y cómodo del corte.
Disco de corte universal línea PSF para tronzar perfiles, tubos, etc.

Aplicación:

Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A60P-PSF-STEELOX.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar. Utilizar los discos de corte de INOX con velocidad de corte reducida.