Descripción:
Tensor de varilla de empuje ESD, con tapa protectora y empuñadura fabricado en material disipativo electrostático (disipativo).
Sin pie angular. Abrazaderas de compresión y tensión (varilla de empuje y palanca de mano que funcionan en la misma dirección). Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca.
Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja en tamaños 2 y 3. Piezas de palanca y tensores de varilla de empuje hechos de acero templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. Tensor de varilla de empuje con rosca frontal para instalación directa en paredes de chapa metálica o en accesorios.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado Nº 6880ESD.
Característica:
- Tamaño: 1
- F1: 1,0 kN
- F2: 1,0 kN
- Tornillo de sujeción: M4 x 20
- peso: 100 g
- Tamaño: 1
- A: 8,0
- B min: 17,5
- B max.: 37,5
- E: 20
- H1: 45,5
- Carrera: 20
- HW min.: 12
- HW máx.: 20
- L1: 91,0
- L2: 16
- L3: 74
- M2: M12 x 1,5
- N: 18