ECA-H3 12-18/60C12CF-R08 IC08 Fresas de Metal Duro Integral con Hélice Diferencial, Paso Variable y Desahogo para el Mecanizado de Aluminio

Número de artículo: 5622804
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5622804
EAN / GTIN 7291075017564
Número del fabricante 5622804
Número L L24180 1311

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 100 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 60 mm