EFF-S4-16 055/42C16R2.6M IC903 Fresas de Metal Duro Integral con Desahogo para Elevada Productividad con Alto Avance

Número de artículo: 5622473
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 5622473
EAN / GTIN 7291075015522
Número del fabricante 5622473
Número L L24180 1872

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 92 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Radio de punta (RE) 3.25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.6 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 92 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 42 mm