MM ECS-A4.00X10-2T06 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Centrado (DIN 332).

Número de artículo: 5622351
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-3 días laborables
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
Servicio de rectificado
Rectificado original para un rendimiento original: reduzca sus costes ahora con nuestro servicio de rectificado profesional. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 5622351
EAN / GTIN 7291075241785
Número del fabricante 5622351
Número L L24060 288

Descripción

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidendurchmesser (DC) 4.12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 25.65 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 19 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 25.65 mm

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript