Descripción:
Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Equivalente en decimales 0.5″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3″ ,Número de labios (NOF) 6 ,Longitud total (OAL) 6″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
- Diámetro de corte (DC): 1/2″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Equivalente en decimales: 0.5″
- Profundidad máxima de corte (APMX): 3″
- Número de labios (NOF): 6
- Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
- Longitud total (OAL): 6″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo de mango: Round