• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

H490 ANCX 170608PDR IC830 Plaquitas Rectangulares de Doble Cara con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 5605857
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIDO 490 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605857
EAN / GTIN 7291075216110
Número del fabricante 5605857
Número L L23910 856

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 10.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 10.4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 11.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.18 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIDO 490 LINE" Ver todos