• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte plegable hexagonal PocketStar®, 7 piezas

Número de artículo: 56041555
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56041555
EAN / GTIN 4022668415558
Número del fabricante 56041555
Número L L60010 6592

Descripción

Descripción:

  • Práctico soporte con bisagras para tornillos hexagonales en talleres y en movimiento
  • La característica especial: Carcasa estable con botón de elevación para una fácil selección de la hoja deseada
  • Hojas de acero al cromo-vanadio, endurecidas continuamente, refinadas galvánicamente
  • Mango ergonómico, carcasa reforzada con fibra de vidrio, 120 mm de longitud

Característica:

  • Número de herramientas: 7
  • Gama: 2 - 8
  • Contenido: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0
  • Peso: 200 g