• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brocas espirales HSS DIN 338, laminadas con rodillo D.2,5mm

Número de artículo: 56031007
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56031007
EAN / GTIN 4022668310075
Número del fabricante 56031007
Número L L60010 7373

Descripción

Descripción:

  • Ideal para su uso en máquinas de perforación no estacionarias y destornilladores inalámbricos
  • Cilíndrico corto, corte recto

Característica:

  • Diámetro (pulgada): 0,098 ″
  • Diámetro (mm): 2,5 mm
  • Peso: 1 g