• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Batteriemontagelehre, 75, 100, 120, 150, 200, 240 mm

Número de artículo: 56013200
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
Tipo de producto Calibre para rendijas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56013200
EAN / GTIN 4022668132004
Número del fabricante 56013200
Número L L60010 8048

Descripción

Descripción:

  • Versión en aluminio con nivel CAN para orientación espacial
  • Conectores hembra de ½ pulg. Con moleteado para atornillar en racores de tuberías
  • Asas cruzadas para mantener los disparos en su sitio
  • Distancias de ajuste fijas: 75, 100, 120, 150, 200 y 240 mm
  • Suministrado en bolsa textil

Característica:

  • Longitud [mm): 280 mm
  • Peso: 1060 g